{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | GL | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 16 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | SCLCL | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
Fogásszög | 95 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 17 mm | |
Váltólapka csavar | 269028 38 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264831 GL/10 | |
EAN / GTIN | 4062406231477 | |
Gyártó száma | 264831 GL/10 |