GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: GL/10

Cikkszám: 264830 GL/10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Rendszer: GL
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja jobbos
Rendszer GL
Belső hűtés igen
Szárméret 16 mm
Cserélhető fej ISO kódja SCLCR
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Fogásszög 95 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Teljes hossz L 17 mm
Váltólapka csavar 269028 38
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 264830 GL/10
EAN / GTIN 4062406231439
Gyártó száma 264830 GL/10
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

264866, 264870 és 264874 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz