{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | RCMX 1003 | |
Minőség | HB725 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | PVD | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | UM | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 230 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260640 HB725 | |
EAN / GTIN | 4062406058647 | |
Gyártó száma | 260640 HB725 |