{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 10 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SRDCN 1616H10 | |
Hozzávaló váltólapka | RC.X 1003 | |
Semleges tartó L4 működő szélessége | 13 mm | |
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza | 20,3 mm | |
Semleges tartó teljes L hossza | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 11 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 2 | |
Beállítási szög κ | 30 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260611 16/10 | |
EAN / GTIN | 4045197653239 | |
Gyártó száma | 260611 16/10 |