Esztergakés 25/12 mm

Cikkszám: 260611 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SRDCN 2525M12
Hozzávaló váltólapka RC.X 1204
Semleges tartó L4 működő szélessége 18,5 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 20,3 mm
Semleges tartó teljes L hossza 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 10
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 30 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260611 25/12
EAN / GTIN 4045197653277
Gyártó száma 260611 25/12