Esztergakés 20/06 mm

Cikkszám: 260611 20/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SRDCN 2020K06
Hozzávaló váltólapka RC.T 0602
Semleges tartó L4 működő szélessége 13 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 12,4 mm
Semleges tartó teljes L hossza 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 15
Beállítási szög κ 30 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260611 20/06
EAN / GTIN 4062406059330
Gyártó száma 260611 20/06