{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ISO-Code Wendeschneidplatte | RCMX 1003 | |
Sorte | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | Folyamatos | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 440 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260640 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197801838 | |
Gyártó száma | 260640 HB7010-1 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |