Esztergakés 20/10 mm

Cikkszám: 260606 20/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 10 mm
Felhasználás módja jobbos
Norm Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SRGCR/L 2020K10
Hozzávaló váltólapka RC.X 1003
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 17 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 11
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 30 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260606 20/10
EAN / GTIN 4045197655363
Gyártó száma 260606 20/10