Esztergakés SRGCR 30°, RC.X váltólapkákhoz, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/06mm

Cikkszám: 260606 16/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SRGCR/L 1616H06
Hozzávaló váltólapka RC.T 0602
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 13,6 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 30 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260606 16/06
EAN / GTIN 4062406059392
Gyártó száma 260606 16/06