Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 1012/07mm

Cikkszám: 260342 1012/07
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Innenkühlung: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
Innenkühlung igen
ISO-Code Halter A1012K SDUCR/L07
Beállítási szög κ 93 fok
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 15,5 mm
Középeltolódás L3 9 mm
Befogási magasság L2 11 mm
Nutztiefe T 5,9 mm
Nyak szélessége L4 9 mm
Fejhossz L1 27,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260342 1012/07
EAN / GTIN 4045197979087
Gyártó száma 260342 1012/07
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com