Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 32/11mm

Cikkszám: 260342 32/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 32 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A32S SDUCR/L11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 40 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Befogási magasság L2 31 mm
Teljes hossz L 250 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 3
Alátétlapka csavar 269013 2
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260342 32/11
EAN / GTIN 4045197656049
Gyártó száma 260342 32/11