Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 16/07mm

Cikkszám: 260342 16/07
Kedvezmény
124,23 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SDUCR/L07
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 14 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260342 16/07
EAN / GTIN 4045197653086
Gyártó száma 260342 16/07