Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, jobbos, Típus: SET07

Cikkszám: 260346 SET07
Ár beállítása 3 Darab (73,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Középeltolódás L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Befogási magasság L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Nyak szélessége L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Fejhossz L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Teljes hossz L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260346 SET07
EAN / GTIN 4045197656667
Gyártó száma 260346 SET07

Leírás

Tartalom:

Műanyag dobozban.