Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, jobbos, Típus: SET11

Cikkszám: 260346 SET11
Ár beállítása 3 Darab (76,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
Középeltolódás L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Befogási magasság L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Teljes hossz L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260346 SET11
EAN / GTIN 4045197657749
Gyártó száma 260346 SET11

Leírás

Tartalom:

Műanyag kofferben.