{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | DIN 8024 | |
Rezgés | csillapított | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A20X SDUCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 13 mm | |
Nem befogható tartomány S | 120 mm | |
Teljes hossz L | 177 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 50 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260326 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263619802 | |
Gyártó száma | 260326 20/11 |