GARANT Master Mute furatkés 16/07 mm

Cikkszám: 260326 16/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: DIN 8024
  • Rezgés: csillapított
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Master Mute
Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Norm DIN 8024
Rezgés csillapított
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16X SDUCR/L07
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Nem befogható tartomány S 96 mm
Teljes hossz L 151 mm
Kinyúlási hossz L1 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 38
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260326 16/07
EAN / GTIN 4067263619796
Gyártó száma 260326 16/07

Leírás

Kivitel:

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz