Furatkés, keményfém 6/03 mm

Cikkszám: 260017 6/03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 6 mm
Lapkaméret 3 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E06J SCLCR/L03
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0301..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 7 mm
Középeltolódás L3 3,5 mm
Befogási magasság L2 5,8 mm
Fejhossz L1 10 mm
Teljes hossz L 110 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 19
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260017 6/03
EAN / GTIN 4045197651877
Gyártó száma 260017 6/03