{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Lapkaméret | 3 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E05H SCLCR/L03 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0301.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 6 mm | |
Középeltolódás L3 | 3 mm | |
Befogási magasság L2 | 4,8 mm | |
Fejhossz L1 | 10 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 19 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260017 5/03 | |
EAN / GTIN | 4045197651860 | |
Gyártó száma | 260017 5/03 |