Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm

Cikkszám: 260006 16/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCLCR/L 1616H12
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 20 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 20
Alátétlapka 269005 6
Csavar alátétlapkához 269013 5
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260006 16/12
EAN / GTIN 4045197651655
Gyártó száma 260006 16/12