Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 10/06mm

Cikkszám: 260006 10/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 10 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCLCR/L 1010E06
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 10 mm
Teljes hossz L 70 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260006 10/06
EAN / GTIN 4045197651600
Gyártó száma 260006 10/06

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 10/06mm

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 10/06mm

érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
82,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
121,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Kés ISO kódja SCLCR/L 1010E06 SDHCR/L 1010E07 SDJCR/L 1010E07 SCSCR/L 1010E06 SVLCR/L 1010E07 SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Fejhossz L1 10 mm 7 mm 13 mm 12 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Szabvány DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 Gyári szabvány DIN ISO 5610
Szárméret 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Felhasználás módja jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos
Termék fajtája Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés Esztergakés

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz