Esztergakés 25/09 mm

Cikkszám: 260006 25/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCLCR/L 2525M09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 19 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 1
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260006 25/09
EAN / GTIN 4045197651648
Gyártó száma 260006 25/09