Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm

Cikkszám: 260006 16/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCLCR/L 1616H09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 17 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 1
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260006 16/09
EAN / GTIN 4045197651624
Gyártó száma 260006 16/09