Esztergakés készlet, jobbos, Szár- / lapkaméret: 10mm

Cikkszám: 265130 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 10 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
Kés ISO kódja SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Teljes hossz L 70 mm
Alkatrész 269981 6
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265130 10
EAN / GTIN 4062406384647
Gyártó száma 265130 10
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com