{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 10 mm | |
Lapkaméret | 6 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SCSCR/L 1010E06 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
Működő szélesség L4 | 12 mm | |
Fejhossz L1 | 12 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 22 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260001 10/06 | |
EAN / GTIN | 4045197929235 | |
Gyártó száma | 260001 10/06 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Esztergakés 10/06 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
82,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
121,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás |
Teljes hossz L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |||
Fejhossz L1 | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |||
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |||
Felhasználás módja | balos | balos | balos | balos | balos | balos |
Működő szélesség L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |||
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |