Esztergakés 10/06 mm

Cikkszám: 260007 10/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 10 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Norm DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCLCR/L 1010E06
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 10 mm
Teljes hossz L 70 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260007 10/06
EAN / GTIN 4045197651709
Gyártó száma 260007 10/06