Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm

Cikkszám: 260001 16/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCSCR/L 1616H12
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 22 mm
Teljes hossz L 101 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 20
Alátétlapka 269005 6
Csavar alátétlapkához 269013 5
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260001 16/12
EAN / GTIN 4045197929273
Gyártó száma 260001 16/12