Esztergakés 10/07 mm

Cikkszám: 260309 10/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 10 mm
    Lapkaméret 7 mm
    Felhasználás módja balos
    Szabvány DIN ISO 5610
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SDJCR/L 1010E07
    Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
    Működő szélesség L4 12 mm
    Fejhossz L1 13 mm
    Teljes hossz L 70 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 22
    Beállítási szög κ 93 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260309 10/07
    EAN / GTIN 4045197655349
    Gyártó száma 260309 10/07

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz