GARANT Master Eco esztergakés 20/11 mm

Cikkszám: 250628 20/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja DDJNR/L 2020K11
Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 35 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 269007 1
Csavar alátétlapkához 259027 3
Szorítóköröm, csavar, rugó 259036 23
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250628 20/11
EAN / GTIN 4067263122111
Gyártó száma 250628 20/11

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz