Csavar alátétlapkához 3

Cikkszám: 259027 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX15
Menet M4
Hossz L 6,5 mm
Meghúzási nyomaték 3 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259027 3
EAN / GTIN 4251414903678
Gyártó száma 259027 3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz