Csavar alátétlapkához 7

Cikkszám: 259027 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW2
Menet 10-32 UNF
Hossz L 13 mm
Meghúzási nyomaték 1,7 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259027 7
EAN / GTIN 4062406806460
Gyártó száma 259027 7

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz