{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | T15 | |
Menet | M6 | |
Hossz L | 14 mm | |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 259027 6 | |
EAN / GTIN | 4062406592028 | |
Gyártó száma | 259027 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csavar alátétlapkához 6
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
7,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
533 darabszám azonnal szállítható
5,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
16,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
9,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | T15 | T15 | SW2,5 | SW5 | TX15 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Menet | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Hossz L | 14 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm | 21 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar |