{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 15 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DDJNR/L 2020K15 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 38 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Alátétlapka | 259033 3 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 2 | |
Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 11 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250600 20/15 | |
EAN / GTIN | 4045197808967 | |
Gyártó száma | 250600 20/15 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |