{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 15 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | PDJNR/L 2525X15 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 41 mm | |
Teljes hossz L | 112,5 mm | |
Alátétlapka | 259031 13 | |
Könyökemelö | 259015 5 | |
Könyökemelő csavar | 259018 5 | |
Rugó | 259046 1 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250604 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197650306 | |
Gyártó száma | 250604 25/15 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |