{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DDJNR/L 1616H11 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
Működő szélesség L4 | 22 mm | |
Fejhossz L1 | 33 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alátétlapka | 269007 1 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 3 | |
Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 8 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250600 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197808950 | |
Gyártó száma | 250600 16/11 |