• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

CR HFIR-20M Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500432
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500432
EAN / GTIN 7291075098235
Gyártó száma 2500432
L-szám L24230 20

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 24 mm
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm
  • Szármagasság (H) 24 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz