HFAIL 70C-6T28DG Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550027
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550027
EAN / GTIN 7291075116793
Gyártó száma 2550027
L-szám L23920 1956

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 28 mm, vágási szélesség (CW) 6 mm, teljes hossz (OAL) 69 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 100 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 70 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 28 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 12 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Teljes hossz (OAL) 69 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz