HAI 32C Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500370
    EAN / GTIN 7291075031058
    Gyártó száma 2500370
    L-szám L23920 106

    Leírás

    Leírás:

    Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, celková délka (OAL) 200 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Működési szélesség (WF) 6,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz