HAI 25C Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500369
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500369
EAN / GTIN 7291075031041
Gyártó száma 2500369
L-szám L23920 107

Leírás

Leírás:

Axiální drážkování/soustružení Držák nástrojů, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Működési szélesség (WF) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz