{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 32 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PCBNR/L 3232P16 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1606.. | |
Működő szélesség L4 | 27 mm | |
Fejhossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Alátétlapka | 259031 35 | |
Könyökemelő | 259015 12 | |
Könyökemelő csavar | 259018 11 | |
Rugó készlet | 259044 6 | |
Rugós csap készlet | 259047 4 | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250021 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197772145 | |
Gyártó száma | 250021 32/16 |