Esztergakés 25/12 mm

Cikkszám: 250021 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Norm Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCBNR/L 2525M12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 2
Könyökemelő 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250021 25/12
EAN / GTIN 4045197650085
Gyártó száma 250021 25/12