Esztergakés PCBNL 75°, CN.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 250021 25/16
Másolás
Kedvezmény
105,24 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCBNR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
Működő szélesség L4 22 mm
Fejhossz L1 29 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 35
Könyökemelö 259015 12
Könyökemelő csavar 259018 11
Rugó készlet 259044 6
Rugós csap készlet 259047 4
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250021 25/16
Másolás
EAN / GTIN 4045197772138
Másolás
Gyártó száma 250021 25/16
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz