Esztergakés PCBNL 75°, CN.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 250021 40/19
Másolás
Kedvezmény
162,68 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 40 mm
Lapkaméret 19 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCBNR/L 4040S19
Hozzávaló váltólapka CN.. 1906..
Működő szélesség L4 35 mm
Fejhossz L1 48 mm
Teljes hossz L 250 mm
Alátétlapka 259031 17
Könyökemelö 259015 1
Könyökemelő csavar 259018 1
Rugó készlet 259044 1
Rugós csap készlet 259047 1
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250021 40/19
Másolás
EAN / GTIN 4062406119249
Másolás
Gyártó száma 250021 40/19
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz