Esztergakés 32/16 mm

Cikkszám: 250020 32/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 32 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja PCBNR/L 3232P16
    Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
    Működő szélesség L4 27 mm
    Fejhossz L1 35 mm
    Teljes hossz L 170 mm
    Alátétlapka 259031 35
    Könyökemelő 259015 12
    Könyökemelő csavar 259018 11
    Rugó készlet 259044 6
    Rugós csap készlet 259047 4
    Beállítási szög κ 75 fok
    Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250020 32/16
    EAN / GTIN 4045197772114
    Gyártó száma 250020 32/16

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz