CNMG 160608, Minőség: HB7020

Cikkszám: 250334 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 160608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 8 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250334 HB7020
EAN / GTIN 4045197711229
Gyártó száma 250334 HB7020

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 160608, Minőség: HB7020

CNMG 160608, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
386 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
454 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
7,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 648 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4 4 4
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM
Fogásmélység ap 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 8 mm 2 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm
Forgácstörő SG SG VG VG SG MR PR
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz