{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorte | HB 7020 | |
Spanbrecher | SG | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,55 mm - 5,5 mm | |
Vorschub f | 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 mm/min - 260 mm/min | |
Inhalt | 250334 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG160608 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2531 160608/50 | |
EAN / GTIN | 4067263092643 | |
Gyártó száma | GG2531 160608/50 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |