Esztergalapka nagyoláshoz CNMG 160616/30

Cikkszám: GG2531 160616/30
Ár beállítása 30 Darab (10,63 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Forgácstörő SG
Darabszám 30
Fogásmélység ap 1,05 mm - 5,5 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 260 mm/min
Tartalom 250338 HB7020
Váltólapka ISO kód CNMG160616
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2531 160616/30
EAN / GTIN 4067263092674
Gyártó száma GG2531 160616/30