PCHRS 25-24 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2399684
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2399684
EAN / GTIN 7291075215304
Gyártó száma 2399684
L-szám L23920 1889

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4,8 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,8 mm, teljes magasság (OAH) 30 mm, teljes hossz (OAL) 135 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,8 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,8 mm
  • Fej hossza (bal) 19,5 mm
  • Teljes magasság (OAH) 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz