PCHRS 25.4-24 Szerszámtartó 5 fogazású vágóbetétekhez, süllyesztéshez, hornyoláshoz és elválasztáshoz magas vállaknál

Cikkszám: 2394663
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2394663
EAN / GTIN 7291075215243
Gyártó száma 2394663
L-szám L23920 3106

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,189″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,031″
  • Teljes magasság (OAH): 1,2″
  • Teljes hossz (OAL): 5,32″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.189″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.031″
  • fej hossz (LH): 0.77″
  • teljes magasság (OAH): 1.2″
  • teljes hossz (OAL): 5.32″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz