DGPAD 3R-D32-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2393883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2393883
EAN / GTIN 7291075344394
Gyártó száma 2393883
L-szám L23920 1551

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágásszélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 45,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz