{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 79 | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés | |
belső hűtés | igen | |
Orsótartomány ⌀ | 79 mm - 94 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 70 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 | |
Alkalmazás | 238310 50 | |
Szorítócsavar készlet | 249900 SW8 | |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
Cikkszám | 238301 79 | |
EAN / GTIN | 4047109005730 | |
Gyártó száma | B30 15010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET® finomállítású fej B301, ⌀ Dmin: 79mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
558,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
916,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 101,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen |
Orsótartomány ⌀ | 79 mm - 94 mm | 66,9 mm - 87,1 mm | 66,9 mm - 87,1 mm |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám | Kiesztergáló szerszám | Kiesztergáló szerszám |